- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- wera 工具 セットのおすすめ人気ランキング
wera 工具 セットのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新555件の「wera 工具 セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヴェラ」、「wera スパナ」、「wera ラチェット ドライバー」などの商品も取り扱っております。
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番
483-9188
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。
2018年トラスコ掲載ページ
5 0703
非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数
27
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
836-7769
質量(g)
566
ハンドル内容
サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813)
2018年トラスコ掲載ページ
4 0099
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構
あり
持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番
836-6793
セット内容
ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×
ケース寸法(mm)
153×53×100
商品構成
セット品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0651
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番
477-4370
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
質量(g/セット)
641
トラスコ品番
433-5384
形状
L型
質量(g)
641
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
1セット(9本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。
独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。
ソケット脱落防止機構付です。
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
トラスコ品番
437-9331
セット内容
ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5
種類
セット品
商品構成
セット品
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
437-5718
セット内容
(+)No.1、No.2、No.3/(-)6、8/六角:対辺6、8
質量(g)
1000
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。
またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)
6
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
ホルダ
トラスコ品番
421-5893
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)
質量(g)
411
トラスコ品番
438-7180
セット内容
ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様
ツールチェック
トラスコ品番
837-0631
セット内容
ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38
商品構成
セット品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0651
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷